Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal28.575 mm / 1.125 pulg.
- Longitud42.672 mm / 1.68 pulg.
- Peso0.254 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .