Motion
5015X06X04
5015X06X04 J.I.C. (5000)
Artículo MI #07687489
No. Fabricante 5015X06X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5015X06X04 J.I.C. (5000)
Artículo MI #07687489
No. Fabricante 5015X06X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    17.4752 mm / 0.688 pulg.
  • Longitud
    29.845 mm / 1.175 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5015X06X04 J.I.C. (5000)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo