Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal73.025 mm / 2.875 pulg.
- Longitud36.5252 mm / 1.438 pulg.
- Peso1.35 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenCN
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 12-1/2-12
- Tipo de final 1Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).