Motion
F5405X05X04
JIC macho a tubo macho 90° Elb
Artículo MI #07687601
No. Fabricante F5405X05X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JIC macho a tubo macho 90° Elb
Artículo MI #07687601
No. Fabricante F5405X05X04

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
F5405X05X04 ADAPTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo