Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal41.275 mm / 1.625 pulg.
- Peso1.35 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21-11-1/2
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).