Motion
140B12
Rueda dentada de calibre de serie - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, calibre de serie de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #07688321
No. Fabricante 140B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, calibre de serie de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #07688321
No. Fabricante 140B12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5810 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.7615 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.9240 pulg.
  • Peso
    13.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena
    140
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950025698
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950025698

Descripción general

Descripción del fabricante
140B12, 2-1/8" BORE

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good