Motion
409
Respuesta de soja (aerosol)
Artículo MI #07688619
No. Fabricante 409
Precio20.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Respuesta de soja (aerosol)
Artículo MI #07688619
No. Fabricante 409
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
Precio20.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 14 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.1 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.7 pulg.
  • Peso
    1.213 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Elimina los residuos de cinta y calcomanía, suciedad de servicio pesado, grasa, aceite, alquitrán y la mayoría de los adhesivos
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverice sobre la superficie y limpie con un paño
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Disolvente natural
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante de uso intensivo
  • Color
    Transparente, amarillo
  • Composición
    disolvente a base de soja, surfactante
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Aerosol extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858000408
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Agradable
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Variedad de superficies, no afectadas por el agua
  • UPC_NO
    10690858000405

Descripción general

Descripción del fabricante
409 ZEP RESPUESTA DE SOJA AERO DZ
  • Penetra rápidamente en los suelos para una eliminación eficiente de las superficies; Formulado con disolventes derivados de la soja; Cumple con los COV; No deja residuos cuando se enjuaga con agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo