Motion
3801
Aerosol True Blitz
Artículo MI #07688620
No. Fabricante 3801
Precio14.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aerosol True Blitz
Artículo MI #07688620
No. Fabricante 3801

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Altura
    9.75 in
  • Longitud
    2.63 in
  • Peso neto
    14 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 14 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.3 pulg.
  • Peso
    1.225 lb
  • Ancho
    2.63 in

Detalles

  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Elimina aceite, grasa, alquitrán, suciedad y lubricantes
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverice sobre la superficie y limpie con un paño
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Basado en disolventes
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante industrial
  • Color
    Borrar
  • Composición
    acetona, distalatos de petróleo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Aerosol extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    Menos de -.4 °F
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Aerosol
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858003805
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el tolueno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Aroma
    Menta
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Placas de circuitos, contactos eléctricos, motores eléctricos, piezas de maquinaria, equipos electrónicos y moldes
  • UPC_NO
    10690858003802

Descripción general

Descripción del fabricante
3801 ZEP AEROSOL DE PULVERIZACIÓN REAL AERO DZ
  • No contiene disolventes clorados ni compuestos que agoten el ozono
  • No deja residuos
  • No corrosivo
  • Cumple con las restricciones de VOC en todos los estados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo