Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- AplicaciónUso en aseos, vestíbulos, salas de conferencias o en cualquier lugar donde se necesite controlar el olor a humo
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante690858018700
- Cantidad del paquete12 por caja
- AromaAgradable
- UPC_NO10690858018707
Descripción general
- Elimina químicamente los malos olores del humo de cigarrillos y puros rancios, excrementos, vómitos y alimentos; no mezcla el vertido ni el bombeo; solo requiere una pequeña cantidad de aerosol en una zona