Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura13.50 in
- Longitud11.00 in
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento35 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Peso420.95 lb
- Ancho11.00 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, suciedad, aceite, suciedad, tarta y residuos de combustible
- Instrucciones de aplicaciónAplicar con pulverizador eléctrico o cepillo
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante disolvente
- ColorÁmbar
- Composiciónqueroseno, hidrocarburos aromáticos, surfactantes
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR101
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación113°F Método: Vaso cerrado
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.90.3002
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858043245
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como cumeno, etilbenceno, 1,4-dioxane, óxido de etileno, que el estado de California sabe que causan cáncer, y tolueno, óxido de etileno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaDisolvente
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasSuelos empapados en aceite, equipos industriales y estantes para grasa
- UPC_NO690858043245
Descripción general
- Contiene solo emulsionantes biodegradables y no contiene ácido libre ni álcali
- Puede diluirse con queroseno, alcohol mineral o combustible diésel n.o 2