Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 galones (EE. UU.)
- Altura28.00 in
- Longitud15.50 in
- Altura total28.25 pulg.
- Ancho general16 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 20 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento28 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento15.5 pulg.
- Peso138.86 lb
- Ancho15.50 in
Detalles
- Contenido de alcohol5-10%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite, suciedad, lubricantes y alquitrán
- Instrucciones de aplicaciónAplique con el pulverizador presurizado Zep modelo B o Dura shot, o limpie
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial
- ColorBorrar
- Composicióndestilados de petróleo, alcohol, heptano
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadAltamente inflamable
- Punto de inflamación-.4°F Método: TCC
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización3405.30.0000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858057051
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaDisolvente suave
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasPiezas de maquinaria, moldes, equipos
- UPC_NO690858057051
Descripción general
- Sin disolventes clorados
- No contiene ingredientes que corroan las superficies metálicas
- No deja residuos