Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 lb
- Altura total35.9 pulg.
- Ancho general23.7 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuciedad, grasa y suciedad
- Tipo de producto químicoPolvo con disolvente
- Tipo de limpiadorDesengrasante para suelos de hormigón
- ColorNaranja
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- Grado alimentarioA4
- FormularioPolvo granulado
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante690858072399
- Cantidad del paquete1 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
- Dilución recomendada1 - 5 oz por galón
- AromaPiña
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasSuelos de concreto y mampostería
- UPC_NO690858072399
Descripción general
- Sin sosa cáustica; sin humos irritantes; funciona bien con agua dura y blanda; biodegradable