Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura35.00 in
- Longitud23.00 in
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento35 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Peso438.22 lb
- Ancho23.00 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónAceites, grasa, algunos adhesivos, arañazos en el talón y marcas de goma en los neumáticos, preimpulsión para alfombras
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial
- ColorNaranja
- Composicióndisolvente a base de soja, d-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Punto de inflamaciónMétodo superior a 200°F : copa cerrada
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858075079
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como 1,4-dioxane, óxido de etileno, que el estado de California sabe que causa cáncer, y óxido de etileno, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasPisos, piezas y equipos de hormigón, eliminación de adhesivos, control de olores, drenajes y trampas de grasa
- UPC_NO690858075079
Descripción general
- No contiene cáusticos, ácidos ni disolventes de petróleo
- Sin fosfato
- Hecho con disolventes de recursos naturales renovables
- Enjuaga fácil y libremente con agua
- No queda ningún residuo