Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Grado ISON/C
- Grado de AAGN/C
- Peso7.18 lb
Detalles
- CertificaciónNinguna
- ComposiciónDisolvente
- Tipo de contenedorLata de metal
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosNo contiene disolventes clorados ni compuestos que agoten el ozono; no deja residuos; penetra rápidamente y elimina la suciedad de los sistemas de aire acondicionado; no contiene ingredientes que causen corrosión de las superficies metálicas
- Grado alimentarioN/C
- Código de armonización3814.00.2000
- Número de catálogo del fabricante78824
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de stock del fabricante78824
- Número de Upc del fabricante690858078810
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Zep Ventas y servicio
- Tipo de aceiteN/C
- Línea de productosLavado del aire acondicionado
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- Declaración de la Propuesta 65No
- Rango de temperatura40° - 120 °F
- UPC_NO10690858078817
- Viscosidad0.50cP a 20 °C
Descripción general
- No contiene disolventes clorados ni compuestos que agoten el ozono; no deja residuos; penetra rápidamente y elimina la suciedad de los sistemas de aire acondicionado; no contiene ingredientes que causen corrosión de las superficies metálicas