Motion
85624
Superlimpiador Morado
Artículo MI #07688690
No. Fabricante 85624
Precio23.71 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Superlimpiador Morado
Artículo MI #07688690
No. Fabricante 85624
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
Su precio$23.71/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Altura
    12.25 in
  • Longitud
    6.02 in
  • Altura total
    45.75 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 275 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    45.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    47.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    39 pulg.
  • Peso
    2475 lb
  • Ancho
    6.02 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, suciedad, carbono, hollín, tinta
  • Instrucciones de aplicación
    Aplique la mopa, el cepillo, el pulverizador a baja presión o la máquina de fregado automático
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante industrial
  • Color
    Morado
  • Composición
    2-butoxietanol, hidróxido de sodio, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR103
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    A1
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.1104
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858085603
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    butilo suave
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Suelos de hormigón, superficies de mampostería, motores grasos y equipos
  • UPC_NO
    10690858085600

Descripción general

Descripción del fabricante
85624 SUPERLIMPIADOR DE MORADO ZEP 4-1GL
  • Sin fosfatos; la baja espuma se aclara rápida y completamente; la potente fórmula es eficiente con los suelos más difíciles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo