Motion
85689
Artículo MI #07688692
No. Fabricante 85689
Precio3,465.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07688692
No. Fabricante 85689

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,465.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Altura
    45.25 in
  • Longitud
    47.50 in
  • Peso
    2475.00 lb
  • Ancho
    39.00 in

Detalles

  • Aplicación
    Recomendado para terminales de aeropuertos y autobuses, clubes deportivos y recreativos, talleres de reparación de automóviles, lavado de automóviles, servicios de limpieza y mantenimiento, impresoras comerciales, escuelas y servicios educativos, fabricación y almacenes, y estaciones de servicio.
  • Instrucciones de aplicación
    Utilice Morado para aplicaciones de limpieza industrial de uso intensivo, incluidas la eliminación de carbono, hollín, tinta y grasa. Limpia suelos de hormigón industrial
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Color
    Morado
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Butilo
  • UPC_NO
    690858085689

Descripción general

Descripción del fabricante
85689 BOLSO TOTE SUPERLIMPIADOR ZEP MORADO
  • Limpiador y desengrasante alcalino concentrado que elimina rápidamente una amplia variedad de suelos grasos y carbonosos que no son fácilmente penetrados por los productos de limpieza comunes
  • No contiene fosfatos ni detergentes biodegradables
  • Aplicaciones: limpieza industrial extrarresistente, incluida la eliminación de carbono, hollín, tinta y grasa
  • Limpia suelos de hormigón industrial y otras superficies de mampostería, motores y equipos grasos
  • Perfecto para terminales de aeropuertos, terminales de autobuses, clubes recreativos, talleres de reparación de automóviles, lavado de automóviles, servicios de limpieza y mantenimiento, impresoras comerciales, escuelas e instalaciones de fabricación
  • Aplique con una fregona, un cepillo, un pulverizador de baja presión o una máquina de fregado automático; eficaz con relaciones de dilución elevadas
  • Fabricante: Zep

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo