Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento34.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Peso702.45 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite, alquitrán, cera, adhesivo y lubricantes
- Instrucciones de aplicaciónRemojo, pulverización, vapor - Consulte las instrucciones en la etiqueta
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorLimpiador y desengrasante de uso intensivo
- ColorIncoloro
- Composicióntricloroetileno
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR101
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioK2
- FormularioLíquido fino a base de disolvente
- Código de armonización2903.22.0002
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858109415
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el tricloroetileno, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos
- AromaDisolvente
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasPiezas metálicas, motores eléctricos, piezas de automóviles, máquinas, compresores, condensadores y equipos diésel
- UPC_NO10690858109412
Descripción general
- Se seca rápidamente sin residuos; tiene un voltaje dieléctrico de 36,000 voltios por pulgada; no contiene cloroformo de metilo; baja toxicidad por inhalación; no corrosivo para metales; aplicable al USDA K4