Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
Detalles
- Aplicaciónlimpieza de ladrillos y baldosas cerámicas, eliminación de carbono y hollín, limpieza de concreto y mampostería, suelos industriales, manchas de moho en duchas y baños, y eliminación de residuos de sal vial y de fusión de hielo., A-One es útil en aplicaciones de limpieza industrial de alta resistencia, incluidos daños por incendio y humo
- Instrucciones de aplicaciónSe puede aplicar como un pulverizador de baja presión, agitado con una máquina para suelos, en equipos de fregado de suelos automáticos, así como en aplicaciones de cepillos para suelos y fregonas.
- ColorLavanda
- Tipo de contenedorTambor
- FormularioLíquido fino a base de agua
- Número de Upc del fabricante690858126979
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- Cantidad1 x 55 galones
- AromaAgradable
- UPC_NO690858126979
Descripción general
- Se puede utilizar en una variedad de superficies resistentes y no resistentes no selladas; se puede diluir para proporcionar varios niveles de limpieza y economía; funciona bien en suelos de hormigón, paredes y fosos; elimina la grasa y la suciedad pesadas para permitir el enjuague libre; baja espuma lo que lo hace ideal para máquinas de suelo automáticas