Motion
301405
DIAPOSITIVA BLANCA Zep
Artículo MI #07688725
No. Fabricante 301405
Precio30.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DIAPOSITIVA BLANCA Zep
Artículo MI #07688725
No. Fabricante 301405
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
Precio30.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.178 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    9.3 pulg.
  • Longitud total
    2.2 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Lubrica sellos, protege maquinaria, sellos sanitarios, piezas de bombas, carros, ruedas y todas las demás piezas de manipulación de alimentos
  • Tipo de base
    Aluminio
  • Color
    Blanco
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Adhesivo, suave
  • Código de armonización
    2710.19.3500
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858301406
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Cantidad del paquete
    50 por caja
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    0°F - 350 °F
  • UPC_NO
    10690858301403
  • Resistencia al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
301405 DIAPOSITIVA BLANCA 50CT
  • Aprobada para su uso en instalaciones de procesamiento de alimentos donde puede producirse contacto accidental con alimentos; protege el equipo del óxido; proporciona lubricación para una amplia variedad de piezas móviles; propiedades superiores de EP de cuatro bolas y anitwear

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo