Motion
310134
Grasa de litio multiuso
Artículo MI #07688729
No. Fabricante 310134
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de litio multiuso
Artículo MI #07688729
No. Fabricante 310134
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    40 lb
  • Peso neto
    50.25 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15.5 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Equipos industriales y de construcción generales
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Color
    Ámbar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Sólido
  • Código de armonización
    2710.19.3500
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858310125
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Rango de temperatura
    -20 - 250 °F
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
310134 GRASA DE LITIO MULTIUSO 45LB.
  • Protección contra incautación, descascarillado y rotura; evita el contacto entre metales, lo que reduce el calor y el desgaste; no se asentará ni endurecerá durante el almacenamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo