Motion
310642
Grasa de litio de alto rendimiento
Artículo MI #07688735
No. Fabricante 310642
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de litio de alto rendimiento
Artículo MI #07688735
No. Fabricante 310642
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Peso neto
    120 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    25.25 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    19 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de alta velocidad a temperaturas normales y velocidad media en climas más fríos, coche de horno, cojinetes de ruedas, bisagras sobre puerta, etc.
  • Tipo de base
    PAO
  • Color
    Azul
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
  • Formulario
    Sólido
  • Código de armonización
    2710.19.3500
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858310637
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    -40°F - 350 °F
  • Resistencia al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO 310642
  • Adecuado para rodamientos de alta velocidad que funcionan bajo diferentes sistemas operativos; permite bajas temperaturas; proporciona una protección eficaz contra el desgaste para juntas esféricas, ejes de transmisión y otras piezas sujetas a altas cargas de presión y choque; excelente resistencia al agua

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo