Motion
312101
Grasa multiusos para altas temperaturas
Artículo MI #07688736
No. Fabricante 312101
Precio11.18 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos para altas temperaturas
Artículo MI #07688736
No. Fabricante 312101
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
Precio11.18 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.175 lb
  • Grado NLGI
    2.5
  • Altura total
    9.3 pulg.
  • Longitud total
    2.2 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para lubricar una gama de equipos de automoción, construcción, industria, minería y camiones
  • Tipo de base
    Aceite nafténico
  • Color
    Verde
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    Más de 500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Sólido
  • Código de armonización
    2710.19.3500
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858312105
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Cantidad del paquete
    40 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    No
  • Rango de temperatura
    hasta 550 °F
  • UPC_NO
    10690858312102
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
312101 GRASA MULTIUSOS DE ALTA TEMPERATURA 40-14
  • Proporciona lubricación para una amplia variedad de piezas y equipos; Permanece colocado durante más tiempo que la mayoría de las grasas convencionales; Resiste la corrosión; Resiste la mayoría de los ácidos, la suciedad, el agua, el vapor y la oxidación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo