Motion
325801
Lubricante multiuso Zep: sí, 10 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color incoloro
Artículo MI #07688744
No. Fabricante 325801
Precio13.34 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante multiuso Zep: sí, 10 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color incoloro
Artículo MI #07688744
No. Fabricante 325801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.34/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso neto
    0.921 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    0.921 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Los lubricantes de silicona reducen la fricción entre las piezas móviles de las superficies de contacto de metal a metal. Detiene los chirridos en ruedas, cojinetes y piezas móviles.
  • Tipo de producto químico
    Lubricante
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Ambientalmente deseable. Formulado sin compuestos que agoten el ozono; proporciona una alta concentración de siliconas para que un poco sea muy útil; este producto cumple con todas las normativas actuales de COV
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H1
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.5000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    325801
  • Número de Upc del fabricante
    690858024602
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Aceptable para su uso como lubricante con contacto accidental con alimentos (anteriormente clasificación H1 ) para su uso en áreas de procesamiento de alimentos y sus alrededores
  • UPC_NO
    10690858325805

Descripción general

Descripción del fabricante
325801 ZEP LUBRISIL AERO DZ - 16 OZ
  • Ambientalmente deseable. Formulado sin compuestos que agoten el ozono; proporciona una alta concentración de siliconas para que un poco sea muy útil; este producto cumple con todas las normativas actuales de COV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo