Motion
357501
Artículo MI #07688748
No. Fabricante 357501
Precio18.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07688748
No. Fabricante 357501
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
Precio18.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    13 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 13 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.2 pulg.
  • Peso
    1.142 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, aceite, alquitrán, adhesivo, masilla y más
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Basado en disolventes
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante industrial
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    destilados de petróleo, d-limoneno, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    K1
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3814.00.5090
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858357502
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Suelos y equipos de hormigón grasiento
  • UPC_NO
    10690858357509

Descripción general

Descripción del fabricante
357501 ZEP 75 DEGRSR INDUSTRIAL - AERO DZ
  • Muy eficaz; Enjuagable con agua; Práctico; Cumple con VOC en los 50 estados; Biodegradable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo