Motion
361301
Zep 50 VOC
Artículo MI #07688749
No. Fabricante 361301
Precio17.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep 50 VOC
Artículo MI #07688749
No. Fabricante 361301
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
Precio17.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Peso
    1.638 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    No
  • Contenido de amoniaco
    No
  • Aplicación
    Se puede utilizar en motores, piezas, maquinaria y puntos de suelos de hormigón. También elimina el polvo y la grasa de los frenos de las cubiertas de las ruedas y de las ruedas de alambre
  • Tipo de fluido automotriz
    Desengrasante disolvente
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Contenido de cloro
    No
  • Tipo de limpiador
    Disolvente
  • Color
    Ámbar
  • Concentración
    RTU
  • Inflamabilidad
    No inflamable (CSMA)
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Acción de espuma
    Sí
  • Para usar con
    Automotriz
  • Formulario
    Aerosol
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858361301
  • Cumple con los estándares de la industria
    NA
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil), 2,2'-iminodietanol, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    motores, piezas, maquinaria y puntos de hormigón, cubiertas de ruedas y ruedas de alambre
  • UPC_NO
    10690858361308

Descripción general

Descripción del fabricante
361301 ZEP 50 CA AERO DZ
  • Corta grasa y suciedad difíciles; Dispensa una espuma gruesa y estable que prolonga el tiempo de contacto, especialmente en superficies verticales; Se aclara fácilmente de superficies con agua o vapor; Cumple con las regulaciones CARB para las categorías de desengrasante de motor y de uso general; No contiene disolventes clorados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo