Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura13.50 in
- Longitud11.75 in
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 5 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11.75 pulg.
- Peso42.25 lb
- Ancho11.75 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite, alquitrán, adhesivo, masilla y más
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial
- ColorBorrar
- Composicióndestilados de petróleo, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorCubeta
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Punto de inflamaciónMétodo superior a 200°F : TCC
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858423443
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaLimón
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasSuelos, equipos y desagües de hormigón
- UPC_NO690858423443
Descripción general
- Muy eficaz
- Enjuagable con agua
- Cumple con todas las regulaciones estatales de COV
- Punto de inflamación alto
- No peligroso
- Biodegradable