Motion
B41801
Zep Superior Penetrant - Sí, 14 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color rosa
Artículo MI #07688781
No. Fabricante B41801
Precio13.38 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep Superior Penetrant - Sí, 14 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color rosa
Artículo MI #07688781
No. Fabricante B41801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.38 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.192 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.192 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    súper penetrante que afloja rápidamente las piezas congeladas y corroídas
  • Tipo de producto químico
    Penetrante
  • Color
    Rosa
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Rápida dispersión y sin agotamiento de ozono ni disolventes clorados, lo que aumenta el cumplimiento de las normativas; Disuelve la grasa para ayudar a reducir el tiempo de limpieza del equipo y ayuda a ahorrar tiempo y dinero gracias a su versatilidad; la válvula de 360 grados permite pulverizar vertical y boca abajo e incluye un tubo de extensión para lugares de difícil acceso
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H2
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    B41801
  • Número de Upc del fabricante
    690858641809
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Penetrante
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Tuercas, pernos, roscas, piezas, electrodomésticos y otros accesorios metálicos en una variedad de industrias
  • UPC_NO
    10690858641806

Descripción general

Descripción del fabricante
B41801 ZEP 45 DEVANADOR LATERAL AERODINÁMICO DZ
  • Rápida dispersión y sin agotamiento de ozono ni disolventes clorados, lo que aumenta el cumplimiento de las normativas; Disuelve la grasa para ayudar a reducir el tiempo de limpieza del equipo y ayuda a ahorrar tiempo y dinero gracias a su versatilidad; la válvula de 360 grados permite pulverizar vertical y boca abajo e incluye un tubo de extensión para lugares de difícil acceso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo