Motion
F03301
Artículo MI #07688782
No. Fabricante F03301
Precio10.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07688782
No. Fabricante F03301
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
Su precio$10.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Profundidad
    3.13 pulg.
  • Altura
    9.75 pulg.
  • Ancho
    3.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Eliminador de olores
  • Aplicación
    Uso en camiones de recolección de basura, alrededor de contenedores y latas de basura
  • Tipo de producto químico
    Granular
  • Color
    Marrón grisáceo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Recipiente
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Para usar con
    Gran naranja, respuesta de soja, A-One, bomba de cereza
  • Formulario
    Granular
  • Número de Upc del fabricante
    690858603302
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Cereza
  • UPC_NO
    10690858603309

Descripción general

Descripción del fabricante
F03301 JUSTO DE VOLQUETE DZ
  • Fácil de usar, solo espolvorear sobre mal olor, sin mezclas ni suciedad; biodegradable; no contiene disolventes; cumple con VoC; contiene citronela que ayudará con el control de insectos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo