Motion
J33701
Kwik-Solv
Artículo MI #07688788
No. Fabricante J33701
Precio22.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kwik-Solv
Artículo MI #07688788
No. Fabricante J33701
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
Precio22.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    22 oz
  • Altura
    9.75 in
  • Longitud
    2.75 in
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 22 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.9 pulg.
  • Peso
    1.171 lb
  • Ancho
    2.75 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    20-30%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Aceites, grasas y suelos
  • Instrucciones de aplicación
    Pulverizar y limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Basado en disolventes
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante disolvente
  • Color
    Borrar
  • Composición
    nafta de petróleo, alcohol, heptano
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Altamente inflamable
  • Punto de inflamación
    Método inferior a 24.8°F : TCC
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3814.00.5090
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858733702
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el benceno, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Aroma
    Agradable
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Placas de circuitos, contactos eléctricos, motores eléctricos, piezas de maquinaria y equipos electrónicos
  • UPC_NO
    10690858733709

Descripción general

Descripción del fabricante
J33701 SELIG KWIK SOLV 18-SX-91 12-22 OZ
  • Evaporación rápida
  • Sin residuos, sin aclarado
  • Sin cloro: Versátil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo