Motion
59917831
M10x1.50 Macho de roscar de extensión de punta en espiral de acero métrico grueso de 3 canales y alta velocidad D3 ; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 6H
Artículo MI #07689354
No. Fabricante 59917831
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 Macho de roscar de extensión de punta en espiral de acero métrico grueso de 3 canales y alta velocidad D3 ; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 6H
Artículo MI #07689354
No. Fabricante 59917831
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
59917831 M10X1.50 MÉTRICO GRUESO 3 CANALES
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"