Motion
GBFV8303F1615GB

GLOBAL FILTER CORP
GBFV8303F1615GB

Recipiente de filtro de líquido de bolsa única - Cesta n.o 2 , acero inoxidable 316 , puertos de férula Tri-Clamp de 3 pulg., salidas inferiores
Artículo MI #07689818
No. Fabricante GBFV8303F1615GB
Precio5,122.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
GBFV8303F1615GB

Recipiente de filtro de líquido de bolsa única - Cesta n.o 2 , acero inoxidable 316 , puertos de férula Tri-Clamp de 3 pulg., salidas inferiores
Artículo MI #07689818
No. Fabricante GBFV8303F1615GB
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
Precio5,122.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada/salida
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    #2 Tamaño
  • Descripción Palabra clave
    3 en férula Tri-Clamp
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Casquillo Tri-Clamp
  • Catálogo del fabricante
  • Configuración de salida
    Parte inferior
  • Presión nominal
    150 psi a 250°F
  • Acabado de la superficie
    Cuentas de vidrio
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
GBFV8303F1615GB FLTR HSG ASSY 3" FLG
  • Exterior con revestimiento de epoxi (solo CS)
  • Cestas de soporte (9/64” estándar)
  • Conjuntos de patas de soporte/montaje de trípode ajustables
  • Cierres de tuerca de ojo/perno oscilante de fácil acceso con asa
  • 2” NPT estilo uni (salida lateral e inferior) ofrece mayor flexibilidad de tubería
  • Junta tórica simple (estándar Buna-N)
  • Estándar de clasificación de presión de 150 PSI
  • Diseño de sello de bolsa con anilla en V de ajuste a presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno