Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Ancho del anillo interior28 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho28 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6024 ZZ
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6024 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 120 mm con diámetro exterior de 180 mm, ancho de 28 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6024 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial