Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.13 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00076308913267
- UPC_NO00076308913267
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) de 24 dB*
- Bluetooth® La tecnología le permite transmitir entretenimiento sin problemas desde su teléfono móvil y cualquier otro dispositivo habilitado para Bluetooth®
- Los altavoces de alta fidelidad proporcionan una calidad de sonido superior
- Micrófono integrado que le permite realizar y recibir llamadas telefónicas sin quitarse la protección para los oídos
- El diseño sin cables ni antenas le permite moverse fácilmente en el trabajo
- La sencilla interfaz de un solo botón le permite centrarse en el trabajo
- La tecnología Audio Assist proporciona orientación operativa y de configuración sin tener que quitarse los auriculares
- Diadema flexible con aberturas para mejorar la comodidad cuando se lleva con gorras
- Diseño ligero y duradero ideal para el uso diario
- Almohadillas suaves y adaptables y copas de perfil bajo para un ajuste cómodo
- Apagado automático de dos horas con indicador de batería baja
- Batería recargable integrada; cable de carga incluido
- Compatible con dispositivos que no sean Bluetooth a través del cable de audio 3.5m (no incluido)
- Es un regalo excelente para los entusiastas de la carpintería o del jardín
- Adaptador de carga de CA no incluido; compatible con cargadores USB estándar mediante el cable micro USB suministrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.