Motion
87092 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA 3"X3/32"

3M
87092 RANDOM ORBITAL SANDER 3"X3/32"

3M™ lijadora orbitaria aleatoria sin vacío Elite, 87092, 3 pulg., 3/32 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #07690623
No. Fabricante 87092 RANDOM ORBITAL SANDER 3"X3/32"
Precio402.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87092 RANDOM ORBITAL SANDER 3"X3/32"

3M™ lijadora orbitaria aleatoria sin vacío Elite, 87092, 3 pulg., 3/32 pulg. Orbit, 1 por caja
Artículo MI #07690623
No. Fabricante 87092 RANDOM ORBITAL SANDER 3"X3/32"
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
Precio402.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.25 pulg.
  • Peso
    1.838 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Los mecanismos de acero equilibrados con precisión y un potente motor ofrecen un rendimiento óptimo con menos vibración en entornos industriales de alta producción• Diseñados ergonómicamente con características tales como el soporte de muñeca curvado extendido y el material de agarre 3M™ para maximizar la comodidad del operador durante el uso prolongado• La potencia neumática proporciona muchas horas de uso continuo, supera con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de alimentación y el compresor de aire se venden por separado)• La almohadilla de disco 3M™ (incluida) absorbe el impacto y la vibración para un funcionamiento más suave y proporciona una excelente adhesión del disco, pero permite una rápida fácil de quitar• Reposamuñecas de nuevo diseño para mayor soporte• El nivel empotrado elimina los puntos de pinzamiento
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870924
  • UPC_NO
    00051125870924

Descripción general

Descripción del fabricante
87092 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA 3"X3/32"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los mecanismos de acero equilibrados con precisión y un potente motor ofrecen un rendimiento óptimo con menos vibraciones en entornos industriales de alta producción
  • Diseñado ergonómicamente con características como el soporte de muñeca curvado extendido y el material de agarre 3M™ para maximizar la comodidad del operador durante el uso prolongado
  • La alimentación neumática proporciona muchas horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de alimentación y el compresor de aire se venden por separado)
  • La almohadilla de disco 3M™ (incluida) absorbe el impacto y la vibración para un funcionamiento más suave y proporciona una excelente adhesión del disco, pero permite una extracción rápida y fácil
  • Reposamuñecas de nuevo diseño para mayor sujeción
  • El nivel empotrado elimina los puntos de pinzamiento