Motion
SUCFL210-32CCFG1

NTN
SUCFL210-32CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07691484
No. Fabricante SUCFL210-32CCFG1
Precio966.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL210-32CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07691484
No. Fabricante SUCFL210-32CCFG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$966.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359982534
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359982534

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFL210-32CCFG1 COJINETE DE BOLA