Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto2000 lpm
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Peso de la herramienta2.16 lb
Detalles
- Consumo de aire33 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoCentro
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641476
- MaterialMetal
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- SerieSerie MP
- UPC_NO697099641476
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- La serie MP ofrece impactos compactos con velocidades comparables a las de los destornilladores y los Nutrunners
- Alta relación potencia/peso
- Regulador de 4 velocidades para control de par variable
- Construcción de cojinete de bolas 100%
- La carcasa de metal aumenta la vida de la herramienta y reduce la vibración
- Agarre sobremoldeado para mayor comodidad del usuario
- Excelente elección para aplicaciones de juntas blandas