Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto900 lpm
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6.5 pulg.
- Peso de la herramienta2.20 lb
Detalles
- Consumo de aire22 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoEn línea
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641377
- MaterialMetal
- Velocidad máxima10500 rpm
- SerieSerie MP
- UPC_NO697099641377
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- La serie MP ofrece impactos compactos con velocidades comparables a las de los destornilladores y los Nutrunners
- Alta relación potencia/peso
- Regulador de 4 velocidades para control de par variable
- El acelerador de mariposa reversible montado en la parte superior mejora el control y reduce la fatiga del usuario
- Carcasa resistente a productos químicos
- Excelente elección para aplicaciones de juntas blandas