Especificaciones
Dimensions
- Soplado por minuto1600 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6.2 pulg.
- Peso de la herramienta2.96 lb
Details
- Consumo de aire4.5 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoCentro
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641230
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima8000 rpm
- SerieSerie CV
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO CV-375R-4 , COMPACTA
- Tamaño compacto de un impacto de 3/8" con una salida de 1/2".
- Ligero, equilibrado y cómodo, los impactos de la serie CV ofrecen un rendimiento Cleco a un valor insuperable.
- Excelente combinación de rendimiento, comodidad y valor
- Potente mecanismo de martillo doble
- Disparo de velocidad variable
- Ligera y ergonómicamente equilibrada
- Ideal para producción industrial general, mantenimiento y automoción