Motion
WT-2120-12

CLECO
WT-2120-12

Llave de impacto - Serie WT, mango de pala, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1-1/2 pulg., entrada de 1/2 pulg., par de 3000 pies-lbs, velocidad máx. de 3300 rpm
Artículo MI #07691753
No. Fabricante WT-2120-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
WT-2120-12

Llave de impacto - Serie WT, mango de pala, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1-1/2 pulg., entrada de 1/2 pulg., par de 3000 pies-lbs, velocidad máx. de 3300 rpm
Artículo MI #07691753
No. Fabricante WT-2120-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    850 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    29 pulg.
  • Peso de la herramienta
    27.6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    105 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Espada
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099649823
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    3300 rpm
  • Serie
    Serie WT
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
WT-2120-12 LLAVE DE IMPACTO, 3,000 PIES LBS
  • El mecanismo de impacto telescópico patentado ofrece un rendimiento duradero con una reacción mínima al operador
  • La construcción robusta de perno pasante elimina las roscas de la carcasa peladas y las reparaciones costosas
  • La lubricación positiva con espuma de aceite reduce los costes de mantenimiento y reparación
  • Toda la construcción de metal soporta entornos abusivos
  • Ideal para industrias pesadas y condiciones adversas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo