Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto850 lpm
- Tamaño de la unidad# 5
- Tamaño de la manguera5/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Longitud total14.3 pulg.
- Peso de la herramienta27.6 lb
Detalles
- Consumo de aire105 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoEspada
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099649816
- MaterialMetal
- Velocidad máxima3300 rpm
- SerieSerie WT
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- El mecanismo de impacto telescópico patentado ofrece un rendimiento duradero con una reacción mínima al operador
- La construcción robusta de perno pasante elimina las roscas de la carcasa peladas y las reparaciones costosas
- La lubricación positiva con espuma de aceite reduce los costes de mantenimiento y reparación
- Toda la construcción de metal soporta entornos abusivos
- Ideal para industrias pesadas y condiciones adversas