Motion
19RAA07AH3

CLECO
19RAA07AH3

Nutrunner, embrague clecomático en ángulo recto - 19-Series, manija en línea, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., entrada de 1/8 pulg., par de 48 pies-lb, velocidad máx. de 500 rpm
Artículo MI #07691770
No. Fabricante 19RAA07AH3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
19RAA07AH3

Nutrunner, embrague clecomático en ángulo recto - 19-Series, manija en línea, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., entrada de 1/8 pulg., par de 48 pies-lb, velocidad máx. de 500 rpm
Artículo MI #07691770
No. Fabricante 19RAA07AH3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    12.9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.9 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Código de armonización
    8467115020
  • Número de Upc del fabricante
    697099642770
  • UPC_NO
    697099642770
  • Garantía
    Herramienta 1-Year, Embrague 5-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
19RAA07AH3 GUÍA DE TUERCA, ÁNGULO RECTO
  • Garantía de embrague clecomático líder en la industria 5-Year
  • Embrague ajustable externamente
  • Motor de baja inercia o más potencia en un paquete compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"