Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/8 pulg.
- Longitud total12.9 pulg.
- Peso de la herramienta1.9 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague ajustable
- Código de armonización8467115020
- Número de Upc del fabricante697099642831
- UPC_NO697099642831
- GarantíaHerramienta 1-Year, Embrague 5-Year
Descripción general
- Garantía de embrague clecomático líder en la industria 5-Year
- Embrague ajustable externamente
- Motor de baja inercia o más potencia en un paquete compacto