Motion
19RAS04AH2

CLECO
19RAS04AH2

Nutrunner Right Angle Stall - 19-Series, Mango en línea, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/8 pulg., Par de apriete de 2.6 pies-lb, Velocidad máx. de 1500 rpm
Artículo MI #07691776
No. Fabricante 19RAS04AH2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
19RAS04AH2

Nutrunner Right Angle Stall - 19-Series, Mango en línea, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 1/8 pulg., Par de apriete de 2.6 pies-lb, Velocidad máx. de 1500 rpm
Artículo MI #07691776
No. Fabricante 19RAS04AH2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    11.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.41 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Código de armonización
    8467115020
  • Número de Upc del fabricante
    697099642855
  • Garantía
    1-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
19RAS04AH2 RANURADOR DE TUERCAS EN ÁNGULO RECTO CALADO
  • Diseñado para aplicaciones de dibujo suave
  • Cabezal de ángulo compacto que proporciona un acceso excelente
  • Ligero, ergonómico y fácil de reparar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"