Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño de la manguera1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/8 pulg.
- Longitud total10.6 pulg.
- Peso de la herramienta1.19 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoEn línea
- Código de armonización8467115020
- Número de Upc del fabricante697099642862
- Garantía1-Year
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de dibujo suave
- Cabezal de ángulo compacto que proporciona un acceso excelente
- Ligero, ergonómico y fácil de reparar