Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.5 pulg.
- Peso de la herramienta1.9 lb
Detalles
- Consumo de aire25 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasJacobs
- Capacidad de perforación del metalContingente a la densidad del material
- Capacidad de perforación de madera3/8 pulg.
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de Upc del fabricante697099641438
- MaterialMetal
- Velocidad máxima2800 rpm
- ReversibleNo reversible
- SerieSerie MP
- UPC_NO697099641438
- Velocidad variable2-Speed
- Garantía1 año
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble hilera en el husillo de salida para una alineación excelente y bits de funcionamiento verdaderos
- Extremo frontal de acero para aplicaciones industriales
- Acelerador de 2 pasos para arranques sencillos
- Silenciadores integrados sin obstrucciones para un funcionamiento silencioso
- Piezas de precisión endurecidas y rectificadas para una mayor vida útil