Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total9.6 pulg.
- Peso de la herramienta3.6 lb
Detalles
- Consumo de aire20 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasJacobs
- Capacidad de perforación del metalContingente a la densidad del material
- Capacidad de perforación de madera1/4 pulg.
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoMedio
- Caballos de fuerza0.7 CV
- Número de Upc del fabricante697099643616
- MaterialMetal
- Velocidad máxima600 rpm
- ReversibleNo reversible
- SerieSerie 135 DPV
- UPC_NO697099643616
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- Velocidad variable
- Control de velocidad regulado calibrado
- Carcasa de aluminio
- Mandril Jacobs®