Motion
135DPV-14B-50

DOTCO
135DPV-14B-50

Destornilladores de taladro neumático - Serie 135 DPV, no reversible, mango mediano, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.7 hp, velocidad máxima 1250 rpm
Artículo MI #07691784
No. Fabricante 135DPV-14B-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DOTCO
135DPV-14B-50

Destornilladores de taladro neumático - Serie 135 DPV, no reversible, mango mediano, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.7 hp, velocidad máxima 1250 rpm
Artículo MI #07691784
No. Fabricante 135DPV-14B-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    20 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Jacobs
  • Capacidad de perforación del metal
    Contingente a la densidad del material
  • Capacidad de perforación de madera
    1/4 pulg.
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mango
    Medio
  • Caballos de fuerza
    0.7 CV
  • Número de Upc del fabricante
    697099643531
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    Serie 135 DPV
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
135DPV-14B-50 BROCA 1/2" 0.7HP VARIABLE
  • Velocidad variable
  • Control de velocidad regulado calibrado
  • Carcasa de aluminio
  • Mandril Jacobs®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"