Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Peso de la herramienta3.2 lb
Detalles
- Consumo de aire20 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasJacobs
- Capacidad de perforación del metalContingente a la densidad del material
- Capacidad de perforación de madera3/8 pulg.
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoMedio
- Caballos de fuerza0.7 CV
- Número de Upc del fabricante697099643579
- MaterialMetal
- Velocidad máxima2600 rpm
- ReversibleNo reversible
- SerieSerie 135 DPV
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- Velocidad variable
- Control de velocidad regulado calibrado
- Carcasa de aluminio
- Mandril Jacobs®