Motion
RDA-SS6040
Adaptadores rectos y de codo - Tamaño de acoplamiento de 4 in x 4 in, Cuerpo de acero inoxidable, Acoplador hembra x Acoplador de rosca hembra
Artículo MI #07691913
No. Fabricante RDA-SS6040
Precio563.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos y de codo - Tamaño de acoplamiento de 4 in x 4 in, Cuerpo de acero inoxidable, Acoplador hembra x Acoplador de rosca hembra
Artículo MI #07691913
No. Fabricante RDA-SS6040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$563.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg. x 4 pulg.
  • Tamaño
    6 x 4
  • Peso
    12.10 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Acoplador de rosca hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353079683
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable tipo 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador reductor x adaptador de acero inoxidable SS316
  • Tipo
    Acoplador reductor/adaptador
  • UPC_NO
    822353079683
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RDA-SS6040
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo