Motion
6926LU

NTN
6926LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07692217
No. Fabricante 6926LU
Precio3,304.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6926LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07692217
No. Fabricante 6926LU
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
Precio3,304.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.395 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6926LU BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6926LU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 130 mm y un diámetro exterior de 180 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6926LU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588132
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588132

Descripción general

Descripción del fabricante
6926LU BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"